GRLZ-M5-RS-B

Válvula reguladora con retención GRLZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLZ-M5-RS-B
Rubix:798190626000
fabricante:151186
EAN:4052568069902
GRLZ-M5-RS-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLZ-M5-RS-B


Válvula de control de flujo unidireccional GRLZ-M5-RS-B para el control del flujo de aire de suministro, con racor giratorio. Función de la válvula=función de control de flujo unidireccional para aire de suministro, Conexión neumática, puerto 1=M5, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=Roscado

Información técnica


Atributos
Peso neto14,89 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
29,40 € Sin IVA
/ unidad
35,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días