Referencias
Festo:GRLZ-1/8-QS-3-D
Rubix:798192159000
fabricante:193156
EAN:4052568043872

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLZ-1/8-QS-3-D
Válvula de control de caudal unidireccional GRLZ-1/8-QS-3-D para el control del flujo de aire de suministro, con racor giratorio. Función de la válvula=control de caudal unidireccional para aire de suministro, Conexión neumática, puerto 1=QS-3, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,67 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días