SRH4000-04

Regulador limpio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SRH4000-04
Rubix:752102146043
EAN:3618036220667
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SRH4000-04


Cualidades

•Diseñado para minimizar el fluido residual
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Materialacero inoxidable 316l (cuerpo); membrana de ptfe
Flujo120 l/h
Tamaño del puerto1/2
Tipo de ajustesin alivio
434,28 € Sin IVA
/ unidad
525,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días