Referencias
Festo:VEAB-B-26-D13-F-V2-1R1
Rubix:799261034000
fabricante:8153678
EAN:4052568579944

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Detalles de producto : VEAB-B-26-D13-F-V2-1R1
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia: Lead titanium zirconium oxide
Cas: 12626-81-2
Cas: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 1 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,01 € Sin IVA
/ unidad
494,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días