Referencias
Festo:LRPS-1/4-2,5
Rubix:756200478113
fabricante:194691
EAN:4052568154233

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRPS-1/4-2,5
Regulador de presión de precisión LRPS-1/4-2,5 Sin manómetro, con cabezal regulador bloqueable. Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario), Manómetro=G1/8" preparado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x75x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 448 g |
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,28 € Sin IVA
/ unidad
409,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días