Referencias
Festo:GRO-1/8-B
Rubix:798121893000
fabricante:151216
EAN:4052568069957

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRO-1/8-B
Válvula reguladora de caudal GRO-1/8-B Función de la válvula=Función de estrangulación, Conexión neumática, puerto 1=G1/8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo estriado, Tipo de montaje=(* Opcional, * Instalación en panel frontal, * con orificio pasante)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x33x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,24 g |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,78 € Sin IVA
/ unidad
63,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días