Referencias
Dichtomatik:67194675
Rubix:799074087000
fabricante:67194675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : N21 100,0 120,0 13,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo de ranura simétrica (n 21), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días