S8 120 135 11,3 B209 70NBR 24084364

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24084364
Rubix:798390321000
fabricante:24084364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Altura11.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 120 135 11,3 B209 70NBR 24084364


Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es apto para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Altura11.3 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
195,31 € Sin IVA
/ unidad
236,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días