Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 80,00 100,00 14,60 V142
Rubix:798390627000
fabricante:40422262




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 80 100 14,6 V142 95AU 40422262
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € Sin IVA
/ unidad
55,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días