Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:S8 44,00 55,00 10,00 B209
Rubix:798390327000
fabricante:24094781

Documentos
Detalles de producto : S8 44 55 10 B209 70NBR 24094781
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho embutida en la parte tejida. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,21 € Sin IVA
/ unidad
117,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
