Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX7 40,00 52,00 7,00 585
Rubix:799072264000
fabricante:521007

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 40,0X 52,0X 7,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
