Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24019443
Rubix:799073714000
fabricante:24019443


Resumen técnico
| Diámetro interior | 580 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 630 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 580,0X 630,0X 22,6 B241
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 580 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 630 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2120,24 € Sin IVA
/ unidad
2565,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días