Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413460
Rubix:798390014000
fabricante:40413460

Documentos
Detalles de producto : BAU1SLX2 40 68 6 72NBR 40413460
40413460 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
