Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411197
Rubix:026037070038
fabricante:BA U3 26 X 37 X 7 X 0 72 NBR 902



Documentos
Detalles de producto : BAU 26 37 7 40411197
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
