Referencias
SKF:G 12X19X3
Rubix:798793982000
fabricante:6540
EAN:7316570082234

Detalles de producto : G 12X19X3
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,9 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
