Referencias
Dichtomatik:67152972
Rubix:799072098000
fabricante:W 55 x 100 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 55,0X 100,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,17 € Sin IVA
/ unidad
42,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días