Referencias
Dichtomatik:67110482
Rubix:799072581000
fabricante:67110482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36.2 mm |
| Altura | 4.8 mm |
Detalles de producto : SNI43 30,00 X 36,20 X 4,80 PT0098
Asimétrico de simple efecto muelle en V como elemento de precarga labio principal interior asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Optimizada acción de sellado (labios de sellado asimétricos) Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación escasa Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 36.2 mm |
| Altura | 4.8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 43), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,07 € Sin IVA
/ unidad
47,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días