Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49005153
Rubix:798391057000
fabricante:49005153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 150 165,1 5,9 GM201PT 49005153
Asimétrico de dos piezas O-Ring como elemento de sellado y de precarga Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,27 € Sin IVA
/ unidad
373,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días