Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24027636
Rubix:798390244000
fabricante:24027636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 135 150 10 B209 70NBR 24027636
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho integrada en el componente textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,35 € Sin IVA
/ unidad
254,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días