Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422187
Rubix:781100963038
fabricante:40422187

Documentos
Detalles de producto : T20 32 47 10 40422187
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
