S8 105 120 11,5 B209 70NBR 24007629

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24007629
Rubix:798390212000
fabricante:S8 105 X 120 X 11,50 X 7,50 70 NBR B209
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior120 mm
Altura11.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 105 120 11,5 B209 70NBR 24007629


Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior120 mm
Altura11.5 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
169,91 Sin IVA
/ unidad
205,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días