Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421387
Rubix:781310309038
fabricante:40421387



Documentos
Detalles de producto : N1 16 22 6 90NBR 40421387
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 16 22 6 90NBR 40421387
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
