Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 100,00 124,00 10,00 101
Rubix:781100805038
fabricante:10388


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 124 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : H OF 100-2 100-124-10NBR 10388
Manguito tipo sombrero sin muelle
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 124 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,40 € Sin IVA
/ unidad
270,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días