S8 50 60 7,5 (24007494)

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24007494
Rubix:781100256038
fabricante:24007494
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 50 60 7,5 (24007494)


Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma encajada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es apto para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Anillo de ranura S8

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Altura7.5 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
103,12 € Sin IVA
/ unidad
124,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días