Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 100,00 115,00 10,90 V142
Rubix:798390789000
fabricante:40422382




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 100 115 10,9 V142 95AU 40422382
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,02 € Sin IVA
/ unidad
68,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días