Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 60,00 75,00 16,50 B3B246
Rubix:798390277000
fabricante:24062181


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 16.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 60 75 16,5 B3B246 BI-NBR 24062181
El juego de sellos multicomponente para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo Dach se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,48 € Sin IVA
/ unidad
379,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días