Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49012807
Rubix:798391097000
fabricante:OMS-MRPR 220 X 240,50 X 7,60 X 10,20 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 220 240,5 7,6 B602 PT 49012807
Asimétrico, de dos piezas O-Ring como elemento de sellado y de precarga Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,13 € Sin IVA
/ unidad
686,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días