Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 36,00 51,00 10,00 925
Rubix:781100283038
fabricante:40421619



Documentos
Detalles de producto : NI300 36 51 10 40421619
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de estanqueidad y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,04 € Sin IVA
/ unidad
36,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
