Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275741
Rubix:799072853000
fabricante:24275741


Resumen técnico
| Diámetro interior | 700 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 727.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 2P 700,0 727,3 8,7 B602
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 700 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 727.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3216,86 € Sin IVA
/ unidad
3892,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días