Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24261512
Rubix:798390769000
fabricante:24261512




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 70 81 3,9 GM201 PTFE 24261512
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,19 € Sin IVA
/ unidad
203,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días