Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:16200
Rubix:798388133000
fabricante:16200

Documentos
Detalles de producto : N 16 29 6 90NBR 40421389
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 16 29 6 90NBR 40421389
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,98 € Sin IVA
/ unidad
32,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
