Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24105984
Rubix:798390354000
fabricante:24105984


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 60 75,1 5,9 GM201 PTFE 24105984
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de pretensado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,72 € Sin IVA
/ unidad
192,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días