Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:354245
Rubix:115130137038
fabricante:KI320 115 X 130 X 13 X 7,50 94 AU 925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : KI320 115 130 13 354245
Asimétrico Elementos adicionales de borde de apoyo y sellado para la fijación axial en el espacio de montaje Anillo de apoyo
Cualidades
Muy buen efecto de estanqueidad estático y dinámico Tolerancia a mayores rugosidades superficiales en el fondo de la ranura Alta resistencia a la presión Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,56 € Sin IVA
/ unidad
253,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días