S8 85 97 9 B209 70NBR 24007587

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24007587
Rubix:798390209000
fabricante:24007587
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior97 mm
Altura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 85 97 9 B209 70NBR 24007587


Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Sello compacto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior97 mm
Altura9 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días