Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422056
Rubix:781100148038
fabricante:LF300 63 X 78 X 11,40 X 7,50 94 AU 925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 63 78 11,4 94AU 40422056
El anillo de ranura LF300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, una superficie de contacto estriada en el diámetro interior y un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El retén de vástago de simple efecto es, entre otros, adecuado para espacios de montaje según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,22 € Sin IVA
/ unidad
63,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días