Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 2P 75,00 90,10 5,90 GM201
Rubix:798390370000
fabricante:24121487


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 75 90,1 5,9 GM201 PTFE 24121487
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,84 € Sin IVA
/ unidad
228,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días