Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131180
Rubix:798010106000
fabricante:OMS-MR 45 X 55,70 X 4 X 5,30 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-OMR 45X55,7X4 24131180
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,21 € Sin IVA
/ unidad
230,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días