Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178449
Rubix:798390480000
fabricante:24178449


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 65 80,1 5,9 B602 PTFE 24178449
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,67 € Sin IVA
/ unidad
213,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días