Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24023604
Rubix:798390221000
fabricante:24023604

Documentos
Detalles de producto : S8 32 40 6 B209 70NBR 24023604
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,71 € Sin IVA
/ unidad
97,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
