Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421063
Rubix:045701205038
fabricante:40421063

Documentos
Detalles de producto : ANILLO H45-5 45X70X12 40421063
Asimétrico sin muelle
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,41 € Sin IVA
/ unidad
65,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
