Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421901
Rubix:781100107038
fabricante:KI310 28 X 36 X 8 X 4 94 AU 925

Documentos
Detalles de producto : KI310 28 36 8 94AU925 40421901
Sello compacto KI 310 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,43 € Sin IVA
/ unidad
23,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
