Referencias
Dichtomatik:24084675
Rubix:781100004038
fabricante:24084675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 630 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 670 mm |
| Altura | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 630 670 70 24084675
El juego de sellos multipartes para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos Dach se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 630 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 670 mm |
| Altura | 70 mm |
| Material | bi-nbr b4b210 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4507,56 € Sin IVA
/ unidad
5454,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días