Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24141409
Rubix:798390454000
fabricante:OMS-S 330 X 360 X 14 X 15 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 330 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Altura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 330 360 14 GM201 PTFE 24141409
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de caucho como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 330 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1360,28 € Sin IVA
/ unidad
1645,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días