Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421677
Rubix:781200150038
fabricante:40421677

Detalles de producto : NA300 50 70 12 94AU925 40421677
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 50 70 12 94AU925 40421677
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 € Sin IVA
/ unidad
54,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
