Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421688
Rubix:798388304000
fabricante:40421688


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : NA300 170 150 15 94AU 40421688
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 170 150 15 94AU 40421688
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72,231 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,52 € Sin IVA
/ unidad
236,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días