Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421326
Rubix:798388116000
fabricante:40421326


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : T OF 110 70 15 88NBR 40421326
T OF 110 70 15 88NBR 40421326
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,76 € Sin IVA
/ unidad
118,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días