Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417294
Rubix:781200182038
fabricante:417294


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 39.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 55 39,5 6 (417294)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,131 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Diámetro interior | 39.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,52 € Sin IVA
/ unidad
49,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días