Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24276342
Rubix:798150938000
fabricante:24276342


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 276 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 300 276 8.1 PT-FV (24276342)
OMK-E 300 276 8.1 PT-FV (24276342)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131,55 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 276 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe gm201 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,99 € Sin IVA
/ unidad
815,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días