Referencias
Dichtomatik:49424971
Rubix:799072530000
fabricante:49424971


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 39 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : KPOR30 2P 50,0 39,0 4,2 PT0007
Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 39 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días