Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251801
Rubix:798132237000
fabricante:L43 160,00 130,00 25,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 130 160 25,4 75NB 24251801
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 227,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Altura | 25.4 mm |
| Material | 80 nbr b281 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,36 € Sin IVA
/ unidad
235,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días